Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineaire DC actuator Trapezium spindel 5A 400mm 7mm/s MAX10-A400660AC510F-000

  • ERIKS:13216600
  • Fabrikant:7316574513413
Image 1
Opslaan in lijst

€ 652,12/ stukexcl. btw

€ 789,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
Matrix 1
Fabrikant ID
MAX10-A400660AC510F-000
Type aandrijving
Trapezium spindel
Slag
400 mm
Snelheid
7 mm/s
Nom. spanning
24 V
Nom. stroom
5 A
Totale lengte
660 mm
Temperatuurgebied
van 0 tot 40 °C
Beschermingsklasse
IP66S