Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineaire DC actuator Trapezium spindel 5A 400mm 13mm/s CATR33X400X2A1G3E2Z/C24CWIT2

  • ERIKS:13216893
  • Fabrikant:7316575845728
Image 1
Opslaan in lijst

€ 712,09/ stukexcl. btw

€ 861,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
CAT 33
Fabrikant ID
CATR33X400X2A1G3E2Z/C24CWIT2
Type aandrijving
Trapezium spindel
Slag
400 mm
Snelheid
13 mm/s
Nom. spanning
24 V
Nom. stroom
5 A
Temperatuurgebied
van -20 tot 50 °C
Beschermingsklasse
IP44