€ 623,63/ stukexcl. btw
€ 754,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EWELLIX |
Serie | Matrix 3 |
Fabrikant ID | MAX30-C350565AC51MF-000 |
Type aandrijving | Trapezium spindel |
Slag | 350 mm |
Snelheid | 18 mm/s |
Nom. spanning | 24 V |
Nom. stroom | 5 A |
Totale lengte | 565 mm |
Temperatuurgebied | van 0 tot 40 °C |
Beschermingsklasse | IP66S |