€ 677,45/ stukexcl. btw
€ 819,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EWELLIX |
Serie | Matrix 3 |
Fabrikant ID | MAX30-A300515AC510F-000 |
Type aandrijving | Trapezium spindel |
Slag | 300 mm |
Snelheid | 7 mm/s |
Nom. spanning | 24 V |
Nom. stroom | 5 A |
Totale lengte | 515 mm |
Temperatuurgebied | van 0 tot 40 °C |
Beschermingsklasse | IP66S |