€ 614,13/ stukexcl. btw
€ 743,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EWELLIX |
Serie | Matrix 1 |
Fabrikant ID | MAX10-A200395AC510F-000 |
Type aandrijving | Trapezium spindel |
Slag | 200 mm |
Snelheid | 7 mm/s |
Nom. spanning | 24 V |
Nom. stroom | 5 A |
Totale lengte | 395 mm |
Temperatuurgebied | van 0 tot 40 °C |
Beschermingsklasse | IP66S |