Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineaire DC actuator Trapezium spindel 5A 200mm 18mm/s MAX30-C200415AC51MF-000

  • ERIKS:13216576
  • Fabrikant:7316574123735
Image 1
Opslaan in lijst

€ 576,15/ stukexcl. btw

€ 697,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
Matrix 3
Fabrikant ID
MAX30-C200415AC51MF-000
Type aandrijving
Trapezium spindel
Slag
200 mm
Snelheid
18 mm/s
Nom. spanning
24 V
Nom. stroom
5 A
Totale lengte
415 mm
Temperatuurgebied
van 0 tot 40 °C
Beschermingsklasse
IP66S