Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineaire DC actuator Trapezium spindel 5A 200mm 13mm/s CATR33X200X2A1G3E2Z/C24CWIT2

  • ERIKS:13216846
  • Fabrikant:7316575845216
Image 1
Opslaan in lijst

€ 653,24/ stukexcl. btw

€ 790,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
CAT 33
Fabrikant ID
CATR33X200X2A1G3E2Z/C24CWIT2
Type aandrijving
Trapezium spindel
Slag
200 mm
Snelheid
13 mm/s
Nom. spanning
24 V
Nom. stroom
5 A
Temperatuurgebied
van -20 tot 50 °C
Beschermingsklasse
IP44