Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineaire DC actuator Trapezium spindel 5A 150mm 7mm/s MAX10-A150345AC510F-000

  • ERIKS:13216574
  • Fabrikant:7316573843375
Image 1
Opslaan in lijst

€ 604,64/ stukexcl. btw

€ 731,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
Matrix 1
Fabrikant ID
MAX10-A150345AC510F-000
Type aandrijving
Trapezium spindel
Slag
150 mm
Snelheid
7 mm/s
Nom. spanning
24 V
Nom. stroom
5 A
Totale lengte
345 mm
Temperatuurgebied
van 0 tot 40 °C
Beschermingsklasse
IP66S