Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineaire DC actuator Trapezium spindel 5A 100mm 7mm/s MAX30-A100315AC510F-000

  • ERIKS:13216613
  • Fabrikant:7316575081348
Image 1
Opslaan in lijst

€ 614,13/ stukexcl. btw

€ 743,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
Matrix 3
Fabrikant ID
MAX30-A100315AC510F-000
Type aandrijving
Trapezium spindel
Slag
100 mm
Snelheid
7 mm/s
Nom. spanning
24 V
Nom. stroom
5 A
Totale lengte
315 mm
Temperatuurgebied
van 0 tot 40 °C
Beschermingsklasse
IP66S