Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineaire DC actuator Trapezium spindel 5A 100mm 25mm/s CATR33X100X4A1G3E2Z/C24CWIT2

  • ERIKS:13216830
  • Fabrikant:7316575845063
Image 1
Opslaan in lijst

€ 623,82/ stukexcl. btw

€ 754,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
CAT 33
Fabrikant ID
CATR33X100X4A1G3E2Z/C24CWIT2
Type aandrijving
Trapezium spindel
Slag
100 mm
Snelheid
25 mm/s
Nom. spanning
24 V
Nom. stroom
5 A
Temperatuurgebied
van -20 tot 50 °C
Beschermingsklasse
IP44