€ 551,72/ stukexcl. btw
€ 667,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EWELLIX |
Serie | CAT 33 |
Fabrikant ID | CATR33X100X2A1G3F/C24CWIT2 |
Type aandrijving | Trapezium spindel |
Slag | 100 mm |
Snelheid | 13 mm/s |
Nom. spanning | 24 V |
Nom. stroom | 5 A |
Temperatuurgebied | van -20 tot 50 °C |
Beschermingsklasse | IP44 |