Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineaire DC actuator Trapezium spindel 2A 50mm 56mm/s CAHB-10-B1A-050158-ABBA0D-000

  • ERIKS:13382164
Image 1
Opslaan in lijst

€ 252,46/ stukexcl. btw

€ 305,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
CAHB-10
Fabrikant ID
CAHB-10-B1A-050158-ABBA0D-000
Type aandrijving
Trapezium spindel
Slag
50 mm
Snelheid
56 mm/s
Nom. spanning
24 V
Nom. stroom
2.2 A
Temperatuurgebied
van -40 tot 85 °C
Beschermingsklasse
IP66s/69k