€ 255,98/ stukexcl. btw
€ 309,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EWELLIX |
Serie | CAHB-10 |
Fabrikant ID | CAHB-10-B2A-100209-AAAA0A-000 |
Type aandrijving | Trapezium spindel |
Slag | 100 mm |
Snelheid | 30 mm/s |
Nom. spanning | 24 V |
Nom. stroom | 2 A |
Temperatuurgebied | van -40 tot 85 °C |
Beschermingsklasse | IP66s/69k |