Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineaire DC actuator Trapezium spindel 1.8A 300mm 16mm/s CAHB-10-B3A-300413-AAAA0A-000

  • ERIKS:13686795
  • Fabrikant:7316576014024
Image 1
Opslaan in lijst

€ 270,04/ stukexcl. btw

€ 326,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
CAHB-10
Fabrikant ID
CAHB-10-B3A-300413-AAAA0A-000
Type aandrijving
Trapezium spindel
Slag
300 mm
Snelheid
16 mm/s
Nom. spanning
24 V
Nom. stroom
1.8 A
Temperatuurgebied
van -40 tot 85 °C
Beschermingsklasse
IP66s/69k