Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineaire DC actuator Trapezium spindel 1.6A 50mm 8mm/s CAHB-10-B5A-050158-AAAA0A-000

  • ERIKS:13686796
  • Fabrikant:7316575908317
Image 1
Opslaan in lijst

€ 252,46/ stukexcl. btw

€ 305,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
CAHB-10
Fabrikant ID
CAHB-10-B5A-050158-AAAA0A-000
Type aandrijving
Trapezium spindel
Slag
50 mm
Snelheid
8 mm/s
Nom. spanning
24 V
Nom. stroom
1.6 A
Temperatuurgebied
van -40 tot 85 °C
Beschermingsklasse
IP66s/69k