€ 270,04/ stukexcl. btw
€ 326,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EWELLIX |
Serie | CAHB-10 |
Fabrikant ID | CAHB-10-B5A-300413-AAAA0A-000 |
Type aandrijving | Trapezium spindel |
Slag | 300 mm |
Snelheid | 8 mm/s |
Nom. spanning | 24 V |
Nom. stroom | 1.6 A |
Temperatuurgebied | van -40 tot 85 °C |
Beschermingsklasse | IP66s/69k |