Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineaire DC actuator Kogelomloopspindel 9A 400mm 17mm/s CATR32BX400X1A1G3F/C24CIT2

  • ERIKS:13216783
  • Fabrikant:7316575844646
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.022,53/ stukexcl. btw

€ 1.237,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
CAT 32B
Fabrikant ID
CATR32BX400X1A1G3F/C24CIT2
Type aandrijving
Kogelomloopspindel
Slag
400 mm
Snelheid
17 mm/s
Nom. spanning
24 V
Nom. stroom
9 A
Temperatuurgebied
van -20 tot 50 °C
Beschermingsklasse
IP44