Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineaire DC actuator Kogelomloopspindel 9A 300mm 65mm/s CATR32BX300X4A1G3F/C24CIT2

  • ERIKS:13216775
  • Fabrikant:7316575845988
Image 1
Opslaan in lijst

€ 941,61/ stukexcl. btw

€ 1.139,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
CAT 32B
Fabrikant ID
CATR32BX300X4A1G3F/C24CIT2
Type aandrijving
Kogelomloopspindel
Slag
300 mm
Snelheid
65 mm/s
Nom. spanning
24 V
Nom. stroom
9 A
Temperatuurgebied
van -20 tot 50 °C
Beschermingsklasse
IP44