Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineaire DC actuator Kogelomloopspindel 9A 200mm 33mm/s CATR32BX200X2A1G3E2Z/C24CIT2

  • ERIKS:13216739
  • Fabrikant:7316575844196
Image 1
Opslaan in lijst

€ 932,78/ stukexcl. btw

€ 1.128,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
CAT 32B
Fabrikant ID
CATR32BX200X2A1G3E2Z/C24CIT2
Type aandrijving
Kogelomloopspindel
Slag
200 mm
Snelheid
33 mm/s
Nom. spanning
24 V
Nom. stroom
9 A
Temperatuurgebied
van -20 tot 50 °C
Beschermingsklasse
IP44