€ 1.022,53/ stukexcl. btw
€ 1.237,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EWELLIX |
Serie | CAT 32B |
Fabrikant ID | CATR32BX400X2A1G3F/C24CWIT2 |
Type aandrijving | Kogelomloopspindel |
Slag | 400 mm |
Snelheid | 17 mm/s |
Nom. spanning | 24 V |
Nom. stroom | 5 A |
Temperatuurgebied | van -20 tot 50 °C |
Beschermingsklasse | IP44 |