Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineaire DC actuator Kogelomloopspindel 5A 400mm 17mm/s CATR32BX400X2A1G3E2Z/C24CWIT2

  • ERIKS:13216788
  • Fabrikant:7316575844769
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.094,62/ stukexcl. btw

€ 1.324,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
CAT 32B
Fabrikant ID
CATR32BX400X2A1G3E2Z/C24CWIT2
Type aandrijving
Kogelomloopspindel
Slag
400 mm
Snelheid
17 mm/s
Nom. spanning
24 V
Nom. stroom
5 A
Temperatuurgebied
van -20 tot 50 °C
Beschermingsklasse
IP44