€ 941,61/ stukexcl. btw
€ 1.139,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EWELLIX |
Serie | CAT 32B |
Fabrikant ID | CATR32BX300X1A1G3F/C24CWIT2 |
Type aandrijving | Kogelomloopspindel |
Slag | 300 mm |
Snelheid | 9 mm/s |
Nom. spanning | 24 V |
Nom. stroom | 5 A |
Temperatuurgebied | van -20 tot 50 °C |
Beschermingsklasse | IP44 |