Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineaire DC actuator Kogelomloopspindel 5A 200mm 9mm/s CATR32BX200X1A1G3E2Z/C24CWIT2

  • ERIKS:13216732
  • Fabrikant:7316575844134
Image 1
Opslaan in lijst

€ 932,78/ stukexcl. btw

€ 1.128,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
CAT 32B
Fabrikant ID
CATR32BX200X1A1G3E2Z/C24CWIT2
Type aandrijving
Kogelomloopspindel
Slag
200 mm
Snelheid
9 mm/s
Nom. spanning
24 V
Nom. stroom
5 A
Temperatuurgebied
van -20 tot 50 °C
Beschermingsklasse
IP44