€ 627,66/ stukexcl. btw
€ 759,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EWELLIX |
Serie | Matrix 6 |
Fabrikant ID | MAX64-A150365A0100-000 |
Type aandrijving | Trapezium spindel |
Slag | 150 mm |
Snelheid | 7.5 mm/s |
Nom. spanning | 230 V |
Nom. stroom | 0.9 A |
Totale lengte | 365 mm |
Temperatuurgebied | van 0 tot 40 °C |
Beschermingsklasse | IP66S |