€ 979,86/ stukexcl. btw
€ 1.185,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EWELLIX |
Serie | CAT 33 |
Fabrikant ID | CATR33X400X1A1G3E2Z/E380C |
Type aandrijving | Trapezium spindel |
Slag | 400 mm |
Snelheid | 1 mm/s |
Nom. spanning | 380 V |
Nom. stroom | 0.2 A |
Temperatuurgebied | van -20 tot 50 °C |
Beschermingsklasse | IP55 |