Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineaire AC actuator Trapezium spindel 0.2A 300mm 2mm/s CATR33X300X2A1G3E2Z/E380C

  • ERIKS:13216872
  • Fabrikant:7316575845476
Image 1
Opslaan in lijst

€ 950,44/ stukexcl. btw

€ 1.150,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
CAT 33
Fabrikant ID
CATR33X300X2A1G3E2Z/E380C
Type aandrijving
Trapezium spindel
Slag
300 mm
Snelheid
2 mm/s
Nom. spanning
380 V
Nom. stroom
0.2 A
Temperatuurgebied
van -20 tot 50 °C
Beschermingsklasse
IP55