Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineaire AC actuator Kogelomloopspindel 1.3A 700mm 9mm/s CARR40X700X1F/E220D

  • ERIKS:13216706
  • Fabrikant:7316573731764
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.070,41/ stukexcl. btw

€ 3.715,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
CAR 40
Fabrikant ID
CARR40X700X1F/E220D
Type aandrijving
Kogelomloopspindel
Slag
700 mm
Snelheid
9 mm/s
Nom. spanning
230 V
Nom. stroom
1.3 A
Temperatuurgebied
van -20 tot 70 °C
Beschermingsklasse
IP54