€ 2.739,50/ stukexcl. btw
€ 3.314,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EWELLIX |
Serie | CAR 40 |
Fabrikant ID | CARR40X300X1F/E220D |
Type aandrijving | Kogelomloopspindel |
Slag | 300 mm |
Snelheid | 9 mm/s |
Nom. spanning | 230 V |
Nom. stroom | 1.3 A |
Temperatuurgebied | van -20 tot 70 °C |
Beschermingsklasse | IP54 |