€ 1.290,30/ stukexcl. btw
€ 1.561,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EWELLIX |
Serie | CAT 32B |
Fabrikant ID | CATR32BX400X2A1G3F/E380C |
Type aandrijving | Kogelomloopspindel |
Slag | 400 mm |
Snelheid | 14 mm/s |
Nom. spanning | 380 V |
Nom. stroom | 0.2 A |
Temperatuurgebied | van -20 tot 50 °C |
Beschermingsklasse | IP55 |