Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineaire AC actuator Kogelomloopspindel 0.2A 200mm 7mm/s CATR32BX200X1A1G3F/E380C

  • ERIKS:13216738
  • Fabrikant:7316575844189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.128,46/ stukexcl. btw

€ 1.365,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
CAT 32B
Fabrikant ID
CATR32BX200X1A1G3F/E380C
Type aandrijving
Kogelomloopspindel
Slag
200 mm
Snelheid
7 mm/s
Nom. spanning
380 V
Nom. stroom
0.2 A
Temperatuurgebied
van -20 tot 50 °C
Beschermingsklasse
IP55