Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineaire AC actuator Kogelomloopspindel 0.2A 100mm 14mm/s CATR32BX100X2A1G3E2Z/E380C

  • ERIKS:13216718
  • Fabrikant:7316575844004
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.119,63/ stukexcl. btw

€ 1.354,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
CAT 32B
Fabrikant ID
CATR32BX100X2A1G3E2Z/E380C
Type aandrijving
Kogelomloopspindel
Slag
100 mm
Snelheid
14 mm/s
Nom. spanning
380 V
Nom. stroom
0.2 A
Temperatuurgebied
van -20 tot 50 °C
Beschermingsklasse
IP55