Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineair glijlager Open LPAT 60

  • ERIKS:24024932
  • Fabrikant:7316570489064
Image 1
Lineaire glijlagers hebben dezelfde afmetingen als de de corresponderende lineaire kogellager types zijn slijtagearm, statisch zeer hoog belastbaar, bestand tegen stoten en vuil, geruisarm en bezitten een geringe stick-slip.. Ze zijn gemaakt van POM met speciaal polyethyleen. Ze zijn onder normale omstandigheden zelfsmerend en vereisen minimaal onderhoud.

Type LPAT
Open design lineair glijlager (ISO-serie 3) voor diameters van 12 tot 80 mm, met bevestigingsgaten en groeven. Dimensionaall uitwisselbaar met LBC open design lineaire kogellagers.
Opslaan in lijst

€ 346,31/ stukexcl. btw

€ 419,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LPAT
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
90 mm
Lengte
125 mm
Uitvoering
Open
Gerelateerde producten

€ 343,09/ stukexcl. btw

€ 415,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

€ 499,63/ stukexcl. btw

€ 604,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026