Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineair glijlager Open LPAT 40

  • ERIKS:24024930
  • Fabrikant:7316570007053
Image 1
Lineaire glijlagers hebben dezelfde afmetingen als de de corresponderende lineaire kogellager types zijn slijtagearm, statisch zeer hoog belastbaar, bestand tegen stoten en vuil, geruisarm en bezitten een geringe stick-slip.. Ze zijn gemaakt van POM met speciaal polyethyleen. Ze zijn onder normale omstandigheden zelfsmerend en vereisen minimaal onderhoud.

Type LPAT
Open design lineair glijlager (ISO-serie 3) voor diameters van 12 tot 80 mm, met bevestigingsgaten en groeven. Dimensionaall uitwisselbaar met LBC open design lineaire kogellagers.
Opslaan in lijst

€ 208,89/ stukexcl. btw

€ 252,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LPAT
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Lengte
80 mm
Uitvoering
Open
Gerelateerde producten

€ 80,08/ stukexcl. btw

€ 96,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

€ 160,27/ stukexcl. btw

€ 193,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026