Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineair glijlager Open LPAT 12

  • ERIKS:24024927
  • Fabrikant:7316570007008
Image 1
Lineaire glijlagers hebben dezelfde afmetingen als de de corresponderende lineaire kogellager types zijn slijtagearm, statisch zeer hoog belastbaar, bestand tegen stoten en vuil, geruisarm en bezitten een geringe stick-slip.. Ze zijn gemaakt van POM met speciaal polyethyleen. Ze zijn onder normale omstandigheden zelfsmerend en vereisen minimaal onderhoud.

Type LPAT
Open design lineair glijlager (ISO-serie 3) voor diameters van 12 tot 80 mm, met bevestigingsgaten en groeven. Dimensionaall uitwisselbaar met LBC open design lineaire kogellagers.
Opslaan in lijst

€ 55,98/ stukexcl. btw

€ 67,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LPAT
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
22 mm
Lengte
32 mm
Uitvoering
Open