Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineair glijlager Gesloten LPBR 16

  • ERIKS:23773135
  • Fabrikant:7316570006872
Image 1
Lineaire glijlagers hebben dezelfde afmetingen als de de corresponderende lineaire kogellager types zijn slijtagearm, statisch zeer hoog belastbaar, bestand tegen stoten en vuil, geruisarm en bezitten een geringe stick-slip.. Ze zijn gemaakt van POM met speciaal polyethyleen. Ze zijn onder normale omstandigheden zelfsmerend en vereisen minimaal onderhoud.

Type LPBR
Compact lineair glijlager (ISO-serie 1) voor diameters van 12 tot 50 mm, zelfhoudend in Motion Technologies-eenheden en dimensionaal uitwisselbaar met LBBR lineaire kogellagers.
Opslaan in lijst

€ 20,04/ stukexcl. btw

€ 24,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LPBR
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
24 mm
Lengte
30 mm
Uitvoering
Gesloten
Gerelateerde producten
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 16 A

  • Eriks:23773332
  • Manufacturer:2201582

€ 117,84/ stukexcl. btw

€ 142,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSCS 16

  • Eriks:23773310
  • Manufacturer:2201558

€ 38,14/ stukexcl. btw

€ 46,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSNS 16

  • Eriks:23773319
  • Manufacturer:2201569

€ 65,33/ stukexcl. btw

€ 79,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSHS 16

  • Eriks:23773318
  • Manufacturer:2201568

€ 66,14/ stukexcl. btw

€ 80,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026