Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineair glijlager Gesloten LPBR 14

  • ERIKS:23773134
  • Fabrikant:7316570008371
Image 1
Lineaire glijlagers hebben dezelfde afmetingen als de de corresponderende lineaire kogellager types zijn slijtagearm, statisch zeer hoog belastbaar, bestand tegen stoten en vuil, geruisarm en bezitten een geringe stick-slip.. Ze zijn gemaakt van POM met speciaal polyethyleen. Ze zijn onder normale omstandigheden zelfsmerend en vereisen minimaal onderhoud.

Type LPBR
Compact lineair glijlager (ISO-serie 1) voor diameters van 12 tot 50 mm, zelfhoudend in Motion Technologies-eenheden en dimensionaal uitwisselbaar met LBBR lineaire kogellagers.
Opslaan in lijst

€ 30,55/ stukexcl. btw

€ 36,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LPBR
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
21 mm
Lengte
28 mm
Uitvoering
Gesloten