Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineair glijlager Gesloten LPAR 60

  • ERIKS:24024924
  • Fabrikant:7316570939170
Image 1
Lineaire glijlagers hebben dezelfde afmetingen als de de corresponderende lineaire kogellager types zijn slijtagearm, statisch zeer hoog belastbaar, bestand tegen stoten en vuil, geruisarm en bezitten een geringe stick-slip.. Ze zijn gemaakt van POM met speciaal polyethyleen. Ze zijn onder normale omstandigheden zelfsmerend en vereisen minimaal onderhoud.

Type LPAR
Standaard lineair glijlager (ISO-serie 3) voor diameters van 5 tot 80 mm, met bevestigingsgaten en groeven. Dimensionaal uitwisselbaar met LBC gesloten design lineaire kogellagers.
Opslaan in lijst

€ 247,23/ stukexcl. btw

€ 299,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LPAR
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
90 mm
Lengte
125 mm
Uitvoering
Gesloten