Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineair glijlager Gesloten LPAR 16

  • ERIKS:23773126
  • Fabrikant:7316570006940
Image 1
Lineaire glijlagers hebben dezelfde afmetingen als de de corresponderende lineaire kogellager types zijn slijtagearm, statisch zeer hoog belastbaar, bestand tegen stoten en vuil, geruisarm en bezitten een geringe stick-slip.. Ze zijn gemaakt van POM met speciaal polyethyleen. Ze zijn onder normale omstandigheden zelfsmerend en vereisen minimaal onderhoud.

Type LPAR
Standaard lineair glijlager (ISO-serie 3) voor diameters van 5 tot 80 mm, met bevestigingsgaten en groeven. Dimensionaal uitwisselbaar met LBC gesloten design lineaire kogellagers.
Opslaan in lijst

€ 56,95/ stukexcl. btw

€ 68,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LPAR
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
26 mm
Lengte
36 mm
Uitvoering
Gesloten
Gerelateerde producten
Product Image

EWELLIX Asbok LSHS 16

  • Eriks:23773318
  • Manufacturer:2201568

€ 66,14/ stukexcl. btw

€ 80,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 16 B

  • Eriks:23773338
  • Manufacturer:2201591

€ 116,50/ stukexcl. btw

€ 140,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 16 A

  • Eriks:23773332
  • Manufacturer:2201582

€ 117,84/ stukexcl. btw

€ 142,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSNS 16

  • Eriks:23773319
  • Manufacturer:2201569

€ 65,33/ stukexcl. btw

€ 79,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026