Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kruistafelslede Staal, zwart gelakt GCL 3175

  • ERIKS:24024157
  • Fabrikant:7316578034389
Image 1
Kruistafelslede GCL / GCLA
Zowel de GCL als de GCLA zijn precisiegeleiders van staal of aluminium met kruisrollen en kooi.
Deze voldoen aan de meest veeleisende normen op het gebied van geleidingsnauwkeurigheid en -stijfheid.
Vaste aansluitpunten vereenvoudigen de montage.

Voordelen:
• Door het compacte ontwerp worden de investeringskosten in machines gereduceerd.
• Gebruiksklare tafel reduceert de insteltijd en de installatiekosten
• Praktisch trillingsvrije werking

Eigenschappen:
• Compact ontwerp, klaar voor gebruik
• Precisierailgeleiders met optimale stijfheid en nauwkeurigheid
• Minimale wrijving
• Flexibel gebruik van andere rollende elementen (naalden, kogels)

Technische gegevens
• Max. slag (mm): 450mm
• Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +80 °C
• Precisierailgeleiders met gekruiste rollen
Opslaan in lijst

€ 2.825,84/ stukexcl. btw

€ 3.419,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
GCL
Fabrikant ID
GCL 3175
Grootte
3
Breedte
60 mm
Hoogte
28 mm
Lengte
180 mm
Slag
105 mm
Materiaal
Staal, zwart gelakt
Laadvermogen
1.92 N