Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kruistafelslede Gietijzer GCL 6300

  • ERIKS:24024160
  • Fabrikant:7316578034440
Image 1
Kruistafelslede GCL / GCLA
Zowel de GCL als de GCLA zijn precisiegeleiders van staal of aluminium met kruisrollen en kooi.
Deze voldoen aan de meest veeleisende normen op het gebied van geleidingsnauwkeurigheid en -stijfheid.
Vaste aansluitpunten vereenvoudigen de montage.

Voordelen:
• Door het compacte ontwerp worden de investeringskosten in machines gereduceerd.
• Gebruiksklare tafel reduceert de insteltijd en de installatiekosten
• Praktisch trillingsvrije werking

Eigenschappen:
• Compact ontwerp, klaar voor gebruik
• Precisierailgeleiders met optimale stijfheid en nauwkeurigheid
• Minimale wrijving
• Flexibel gebruik van andere rollende elementen (naalden, kogels)

Technische gegevens
• Max. slag (mm): 450mm
• Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +80 °C
• Precisierailgeleiders met gekruiste rollen
Opslaan in lijst

€ 4.695,43/ stukexcl. btw

€ 5.681,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
GCL
Fabrikant ID
GCL 6300
Grootte
6
Breedte
100 mm
Hoogte
45 mm
Lengte
310 mm
Slag
200 mm
Materiaal
Gietijzer
Laadvermogen
7.14 N