Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelomloopwagen Bouwvorm: U Grootte: 35 Voorspanningsklasse: T1 Staal LLTHC 35 U-T1 P3

  • ERIKS:12176435
  • Fabrikant:7316574569595
Image 1
Smalle wagen in standaard lengte en hoogte. Voorzien van 4 draadgaten voor montage vanaf bovenzijde. Verkrijgbaar in de maten 15 tot 45.
Opslaan in lijst

€ 244,74/ stukexcl. btw

€ 296,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grootte
35
Bouwvorm
U
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
T1
Precisieklasse
P3
Materiaal
Staal
Breedte
70 mm
Lengte
114.4 mm