€ 171,33/ stukexcl. btw
€ 207,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EWELLIX |
Serie | LLTHC |
Grootte | 20 |
Bouwvorm | U |
Bouwvorm breedte | Smal |
Bouwvorm lengte | Standaard |
Bouwvorm hoogte | Standaard |
Voorspanningsklasse | T2 |
Precisieklasse | P5 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 44 mm |
Lengte | 73.3 mm |