Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelomloopwagen Bouwvorm: U Grootte: 15 Voorspanningsklasse: T0 Staal LLTHC 15 U-T0 P3

  • ERIKS:12176409
  • Fabrikant:7316574541034
Image 1
Smalle wagen in standaard lengte en hoogte. Voorzien van 4 draadgaten voor montage vanaf bovenzijde. Verkrijgbaar in de maten 15 tot 45.
Opslaan in lijst

€ 135,73/ stukexcl. btw

€ 164,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grootte
15
Bouwvorm
U
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
T0
Precisieklasse
P3
Materiaal
Staal
Breedte
34 mm
Lengte
63.3 mm