Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelomloopwagen Bouwvorm: SU Grootte: 35 Voorspanningsklasse: T0 Staal LLTHC 35 SU-T0 P5

  • ERIKS:12176470
  • Fabrikant:7316574569755
Image 1
Korte, smalle wagen in standaardhoogte. Voorzien van 2 draadgaten voor montage vanaf bovenafzijde. Verkrijgbaar in de maten 15 tot 45.
Opslaan in lijst

€ 191,14/ stukexcl. btw

€ 231,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grootte
35
Bouwvorm
SU
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Kort
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
T0
Precisieklasse
P5
Materiaal
Staal
Breedte
70 mm
Lengte
88.8 mm