Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelomloopwagen Bouwvorm: SU Grootte: 25 Voorspanningsklasse: T0 Staal LLTHC 25 SU-T0 P3

  • ERIKS:12176457
  • Fabrikant:7316574569663
Image 1
Korte, smalle wagen in standaardhoogte. Voorzien van 2 draadgaten voor montage vanaf bovenafzijde. Verkrijgbaar in de maten 15 tot 45.
Opslaan in lijst

€ 150,54/ stukexcl. btw

€ 182,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grootte
25
Bouwvorm
SU
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Kort
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
T0
Precisieklasse
P3
Materiaal
Staal
Breedte
48 mm
Lengte
66.2 mm