€ 138,11/ stukexcl. btw
€ 167,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EWELLIX |
Serie | LLTHC |
Grootte | 20 |
Bouwvorm | SU |
Bouwvorm breedte | Smal |
Bouwvorm lengte | Kort |
Bouwvorm hoogte | Standaard |
Voorspanningsklasse | T1 |
Precisieklasse | P5 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 44 mm |
Lengte | 55.4 mm |