€ 173,38/ stukexcl. btw
€ 209,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EWELLIX |
Serie | LLTHC |
Grootte | 25 |
Bouwvorm | SA |
Bouwvorm breedte | Flens |
Bouwvorm lengte | Kort |
Bouwvorm hoogte | Standaard |
Voorspanningsklasse | T1 |
Precisieklasse | P3 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 70 mm |
Lengte | 66.2 mm |