Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelomloopwagen Bouwvorm: SA Grootte: 20 Voorspanningsklasse: T0 Staal LLTHC 20 SA T0 P3

  • ERIKS:13217363
  • Fabrikant:7316575490348
Image 1
Korte flenswagen in standaard hoogte. Voorzien van 2 draadgaten voor montage vanaf onder en bovenzijde. Verkrijgbaar in de maten 15 tot 35.
Opslaan in lijst

€ 167,48/ stukexcl. btw

€ 202,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grootte
20
Bouwvorm
SA
Bouwvorm breedte
Flens
Bouwvorm lengte
Kort
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
T0
Precisieklasse
P3
Materiaal
Staal
Breedte
63 mm
Lengte
55.4 mm