Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelomloopwagen Bouwvorm: SA Grootte: 15 Voorspanningsklasse: T1 Staal LLTHC 15 SA-T1 P3

  • ERIKS:13217361
  • Fabrikant:7316575490782
Image 1
Korte flenswagen in standaard hoogte. Voorzien van 2 draadgaten voor montage vanaf onder en bovenzijde. Verkrijgbaar in de maten 15 tot 35.
Opslaan in lijst

€ 131,04/ stukexcl. btw

€ 158,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grootte
15
Bouwvorm
SA
Bouwvorm breedte
Flens
Bouwvorm lengte
Kort
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
T1
Precisieklasse
P3
Materiaal
Staal
Breedte
47 mm
Lengte
48.9 mm