Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelomloopwagen Bouwvorm: R Grootte: 35 Voorspanningsklasse: T0 Staal LLTHC 35 R-T0 P5

  • ERIKS:12176368
  • Fabrikant:7316574568895
Image 1
Smalle loopwagen in standaard lengte en met verlengde hoogte voor hogere stijfheid. Voorzien van 4 draadgaten voor montage vanaf bovenzijde. Verkrijgbaar in de maten 15 tot 45.
Opslaan in lijst

€ 225,65/ stukexcl. btw

€ 273,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grootte
35
Bouwvorm
R
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
T0
Precisieklasse
P5
Materiaal
Staal
Breedte
70 mm
Lengte
114.4 mm